Motion
05666334

Made in USA
05666334

0.01" de grosor, 1-3/8" interior x 1-7/8" de diámetro exterior, lámina redonda sin recubrimiento 302/304 acero inoxidable
Artículo MI #11677798
No. Fabricante 05666334
Precio24.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05666334

0.01" de grosor, 1-3/8" interior x 1-7/8" de diámetro exterior, lámina redonda sin recubrimiento 302/304 acero inoxidable
Artículo MI #11677798
No. Fabricante 05666334

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio24.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8750 pulg.
  • Grosor
    0.0100 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    302/304
  • Tolerancia de espesor
    De -0.0010 a 0.0010 pulg.
  • Tipo
    Cuña redonda

Descripción general

Descripción del fabricante
05666334 05666334 0.01 T 1.375 ID 10PK S
  • Las cuñas redondas añaden soporte, aumentan el aislamiento, mejoran la nivelación, aprietan las juntas y proporcionan un espaciado preciso
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo