Motion
05666862

Made in USA
05666862

0.02" de grosor, 2" interior x 2-3/4" de diámetro exterior, lámina redonda sin recubrimiento 302/304 acero inoxidable
Artículo MI #11677851
No. Fabricante 05666862
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05666862

0.02" de grosor, 2" interior x 2-3/4" de diámetro exterior, lámina redonda sin recubrimiento 302/304 acero inoxidable
Artículo MI #11677851
No. Fabricante 05666862
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.7500 pulg.
  • Grosor
    0.0200 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    302/304
  • Tolerancia de espesor
    De -0.0025 a 0.0025 pulg.
  • Tipo
    Cuña redonda

Descripción general

Descripción del fabricante
05666862 05666862 0.02 T 2 ID 10PK MANCHA
  • Las cuñas redondas añaden soporte, aumentan el aislamiento, mejoran la nivelación, aprietan las juntas y proporcionan un espaciado preciso
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron