Motion
05800412

Made in USA
05800412

0.016" de grosor, 3/4" de interior x 1-1/8" de diámetro externo, cuña redonda 5/8" de tornillo, acero inoxidable 316 sin recubrimiento
Artículo MI #11677990
No. Fabricante 05800412
Precio23.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05800412

0.016" de grosor, 3/4" de interior x 1-1/8" de diámetro externo, cuña redonda 5/8" de tornillo, acero inoxidable 316 sin recubrimiento
Artículo MI #11677990
No. Fabricante 05800412

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/8 pulg.
  • Grosor
    0.0160 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Tolerancia de espesor
    De -0.0020 a 0.0020 pulg.
  • Tipo
    Cuña redonda

Descripción general

Descripción del fabricante
05800412 05800412 0.016T 1.125 OD 10PK 3
  • Las cuñas redondas añaden soporte, aumentan el aislamiento, mejoran la nivelación, aprietan las juntas y proporcionan un espaciado preciso
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.