Motion
05800644

Made in USA
05800644

0.015" de grosor, 0.473" de interior x 0.616" de diámetro exterior, Cuña alargadora 7/16" de tornillo, acero inoxidable 300 sin recubrimiento
Artículo MI #11678013
No. Fabricante 05800644
Precio21.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05800644

0.015" de grosor, 0.473" de interior x 0.616" de diámetro exterior, Cuña alargadora 7/16" de tornillo, acero inoxidable 300 sin recubrimiento
Artículo MI #11678013
No. Fabricante 05800644

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.4730 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6160 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    7/16 pulg.
  • Grosor
    0.0150 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    300
  • Tolerancia de espesor
    De -0.0020 a 0.0020 pulg.
  • Tipo
    Cuña alargadora

Descripción general

Descripción del fabricante
05800644 05800644 0.016 T 0.616 OD 50PK
  • Las cuñas alargadoras están diseñadas para ajustarse sobre las roscas y extender la longitud del hombro
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo