Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interior0.2510 pulg.
- Diámetro exterior0.3750 pulg.
- Tamaño del tornillo#12
- Grosor0.0050 pulg.
Details
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material300
- Tolerancia de espesorDe -0.0005 a 0.0005 pulg.
- TipoCuña de acortamiento
Descripción general
Descripción del fabricante
05800701 05800701 .005 T 0.375 OD 100PK
- Las cuñas de acortamiento del tornillo de hombro se colocan alrededor del vástago y debajo de la cabeza para acortar el tornillo
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.