Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro1-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Material de apoyoPaño
- ColorNegro, rojo
- CompensaciónLijadoras de doble acción de baja velocidad, lijadoras orbitales aleatorias
- FlexibleSí
- Grado de granoMedio
- Número de grano60
Descripción general
Descripción del fabricante
05824602 05824602 1-1/2 60G A/O 100/PK P
- El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta tensión y madera.