Motion
05861067

Made in USA
05861067

6" Diam, 2" Grosor total, grano 62 , herramienta tipo 11 y rueda de esmerilado de la cortadora - Grado medio, óxido de aluminio, dureza Q, 6,050 RPM
Artículo MI #11678190
No. Fabricante 05861067
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05861067

6" Diam, 2" Grosor total, grano 62 , herramienta tipo 11 y rueda de esmerilado de la cortadora - Grado medio, óxido de aluminio, dureza Q, 6,050 RPM
Artículo MI #11678190
No. Fabricante 05861067
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del orificio
    5/8-11
  • Grosor general
    2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    62.0
  • RPM Máx.
    6,050
  • Especificación
    A16-Q4B
  • Color de la rueda
    Blanco
  • Dureza de la rueda
    Q
  • Tipo de rueda
    Tipo 11

Descripción general

Descripción del fabricante
05861067 05861067 6/4-3/4X2X5/8-11HOLE U
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera
  • Copa de destellos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo