Motion
05865274

Made in USA
05865274

10 x 3/32, 5/8" Hole 36 Grit Aluminum Oxide Cutoff Wheel - Very Coarse, Reinforced, 6,500 Max RPM, Use with Stationary Tools
Artículo MI #11678194
No. Fabricante 05865274
Precio17.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05865274

10 x 3/32, 5/8" Hole 36 Grit Aluminum Oxide Cutoff Wheel - Very Coarse, Reinforced, 6,500 Max RPM, Use with Stationary Tools
Artículo MI #11678194
No. Fabricante 05865274

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    10 pulg.
  • Rueda Grosor  
    3/32 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Resinoide
  • Grado
    Muy grueso
  • Número de grano
    36
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    6,500
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • Compensación de herramientas
    Herramientas fijas
  • Dureza de la rueda
    T
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Duro

Descripción general

Descripción del fabricante
05865274 05865274 10X3/32X5/8 REINFO USA
  • Los resinoides están hechos de resinas poliméricas o fenólicas que crean una unión flexible.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo