Motion
05914502

Made in USA
05914502

0.032" de grosor, 5/8" de interior x 1" de diámetro exterior, cuña redonda 9/16" de tornillo, sin recubrimiento 360 HH de latón
Artículo MI #11678269
No. Fabricante 05914502
Price$17.90/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05914502

0.032" de grosor, 5/8" de interior x 1" de diámetro exterior, cuña redonda 9/16" de tornillo, sin recubrimiento 360 HH de latón
Artículo MI #11678269
No. Fabricante 05914502

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$17.90/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interior
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    9/16 pulg.
  • Grosor
    0.0320 pulg.

Details

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Latón
  • Calidad del material
    360 HH
  • Tolerancia de espesor
    De -0.0070 a 0.0070 pulg.
  • Tipo
    Cuña redonda

Descripción general

Descripción del fabricante
05914502 05914502 .625ID 1.00 OD 10PK BR
  • El latón es una aleación de cobre y zinc duradera, no magnética y conductora
  • Las cuñas redondas añaden soporte, aumentan el aislamiento, mejoran la nivelación, ajustan las juntas y proporcionan un espaciado preciso.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo