Motion
06043327

Made in USA
06043327

0.032" de grosor, 1" interior x 1-1/2" de diámetro exterior, cuña redonda 7/8" tornillo, sin recubrimiento 360 HH latón
Artículo MI #11678582
No. Fabricante 06043327
Precio22.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06043327

0.032" de grosor, 1" interior x 1-1/2" de diámetro exterior, cuña redonda 7/8" tornillo, sin recubrimiento 360 HH latón
Artículo MI #11678582
No. Fabricante 06043327

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio22.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    7/8 pulg.
  • Grosor
    0.0320 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Latón
  • Calidad del material
    360 HH
  • Tolerancia de espesor
    De -0.0070 a 0.0070 pulg.
  • Tipo
    Cuña redonda

Descripción general

Descripción del fabricante
06043327 06043327 .032T 1.5 DE 10PK BRAS
  • El latón es una aleación de cobre y zinc duradera, no magnética y conductora
  • Las cuñas redondas añaden soporte, aumentan el aislamiento, mejoran la nivelación, ajustan las juntas y proporcionan un espaciado preciso.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron