Motion
06047641

Made in USA
06047641

Límite de carga de 10,000 lb, Diámetro de rosca de 1 in, 6 in Take Up, Punta y punta de acero Turnbuckle-8-3/4" Longitud del cuerpo, 1-3/8" Longitud del cuello, 18" Longitud cerrada
Artículo MI #11678628
No. Fabricante 06047641
Price$86.53/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06047641

Límite de carga de 10,000 lb, Diámetro de rosca de 1 in, 6 in Take Up, Punta y punta de acero Turnbuckle-8-3/4" Longitud del cuerpo, 1-3/8" Longitud del cuello, 18" Longitud cerrada
Artículo MI #11678628
No. Fabricante 06047641

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$86.53/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud del cuerpo
    8-3/4 pulg.
  • Longitud cerrada
    18 pulg.
  • Longitud del cuello
    1-3/8 pulg.
  • Longitud de corte
    9 pulg.
  • Longitud de absorción
    6 pulg.
  • Diámetro de la rosca
    1 pulg.
  • Longitud de la rosca
    5 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-8 pulg.

Details

  • Acabado/revestimiento del cuerpo
    Sin recubrimiento
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Sujetador estándar
    ASTM F1145-92 Clase C
  • Capacidad de carga
    10000 lb
  • Calidad del material
    1030
  • Tipo
    Recibo y talón

Descripción general

Descripción del fabricante
06047641 06047641 1X6X6 THR.DIA.X8 3/4 T
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • Los tipos de punta y punta tienen ejes que solo están roscados en el interior del cuerpo del tensor
  • Tienen extremos sin rosca y no tienen conectores.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron