Motion
06222277

Made in USA
06222277

12 x 24 x 4", MERV 8, 35% Eficiencia, Filtro de aire sintético plisado con soporte de alambre, Marco de cartón, 500 FPM máx., 1,000 CFM, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11679006
No. Fabricante 06222277
Precio18.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06222277

12 x 24 x 4", MERV 8, 35% Eficiencia, Filtro de aire sintético plisado con soporte de alambre, Marco de cartón, 500 FPM máx., 1,000 CFM, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11679006
No. Fabricante 06222277

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura real
    11-3/8 pulg.
  • Anchura real
    23-3/8 pulg.
  • Clasificación MERV
    8
  • Altura total nominal
    12 pulg.
  • Ancho total nominal
    24 pulg.

Detalles

  • Profundidad real
    3-3/4 pulg.
  • Capacidad
    Estándar
  • CFM
    1000
  • Tipo de filtro
    Pliegues con reverso de alambre
  • Resistencia final a Fpm
    1 pulg.
  • Material del bastidor
    Cartón
  • Bastidor integrado
    Sí
  • Flujo de aire máximo
    500 FPM
  • Temperatura máxima
    200˚ F
  • Tipo de medio
    Sintético
  • Profundidad total nominal
    4 pulg.
  • Eficiencia de captura de partículas
    35
  • Pliegues por pie cuadrado
    9
  • Estándares cumplidos
    ASHRAE 52.2-2012, UL 900

Descripción general

Descripción del fabricante
06222277 06222277 12X24X4 MDL40 STD PLEA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo