Motion
06330864

Made in USA
06330864

Tornillo de cabeza hueca de cable n.o 4 compatible, Acero de alta velocidad, Avellanado piloto sólido Longitud total 3-7/8 in, Acabado brillante, Diam piloto 0.127 in, Piloto estándar, Mango recto, 4 canales
Artículo MI #11679027
No. Fabricante 06330864
Precio55.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06330864

Tornillo de cabeza hueca de cable n.o 4 compatible, Acero de alta velocidad, Avellanado piloto sólido Longitud total 3-7/8 in, Acabado brillante, Diam piloto 0.127 in, Piloto estándar, Mango recto, 4 canales
Artículo MI #11679027
No. Fabricante 06330864

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio55.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del avellanador
    0.1990 pulg.
  • Compatibilidad de tamaño de sujetador
    #4
  • Longitud total
    3-7/8 pulg.
  • Diámetro del piloto
    0.1270 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/32 pulg.
  • Piloto estándar o sobredimensionado
    Estándar

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Material de avellanado
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Tipo de sujetador
    Tornillo de cabeza hueca
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número de canales
    4
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
06330864 06330864 N.o 4X3-7/8" 4FL HSS CA
  • Brillante proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo