Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada1/2 pulg.
- Diámetro del orificio de montaje0.2000
- Distancia de centro a centro de salida1.00
- Tamaño de salida3/8 pulg.
- Altura total1.50 pulg.
- Longitud total2.7500 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesPresión nominal del aire: 1000 PSI; Presión nominal hidráulica: 3000 PSI
- Material del cuerpoAluminio anodizado negro
- Número de puertos de entrada2
- Número de puertos de salida2