Motion
06429260

Made in USA
06429260

Entrada de 1/4", colector de salida de 1/8" - 3-1/4" largo x 1" ancho x 1" alto, orificio de montaje de 0.17", 2 puertos de entrada, 2 puertos de salida
Artículo MI #11679044
No. Fabricante 06429260
Precio46.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06429260

Entrada de 1/4", colector de salida de 1/8" - 3-1/4" largo x 1" ancho x 1" alto, orificio de montaje de 0.17", 2 puertos de entrada, 2 puertos de salida
Artículo MI #11679044
No. Fabricante 06429260

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio46.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Diámetro del orificio de montaje
    0.1700
  • Distancia de centro a centro de salida
    1.50
  • Tamaño de salida
    1/8 pulg.
  • Altura total
    1.00 pulg.
  • Longitud total
    3.2500 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Presión nominal del aire: 1000 PSI; Presión nominal hidráulica: 3000 PSI
  • Material del cuerpo
    Aluminio anodizado negro
  • Número de puertos de entrada
    2
  • Número de puertos de salida
    2

Descripción general

Descripción del fabricante
06429260 06429260 2PORT 1/8X1/4X3.25LONG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo