Motion
06430722

Made in USA
06430722

Entrada de 3/8", colector de salida de 1/8" - 7.62" largo x 1-1/4" ancho x 1-1/4" alto, orificio de montaje de 0.2", 2 puertos de entrada, 8 puertos de salida
Artículo MI #11679189
No. Fabricante 06430722
Precio66.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06430722

Entrada de 3/8", colector de salida de 1/8" - 7.62" largo x 1-1/4" ancho x 1-1/4" alto, orificio de montaje de 0.2", 2 puertos de entrada, 8 puertos de salida
Artículo MI #11679189
No. Fabricante 06430722

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio66.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    3/8 pulg.
  • Diámetro del orificio de montaje
    0.2000
  • Distancia de centro a centro de salida
    0.88
  • Tamaño de salida
    1/8 pulg.
  • Altura total
    1.25 pulg.
  • Longitud total
    7.6200 pulg.
  • Ancho general
    1.2500 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Presión nominal del aire: 1000 PSI; Presión nominal hidráulica: 3000 PSI
  • Material del cuerpo
    Aluminio anodizado negro
  • Número de puertos de entrada
    2
  • Número de puertos de salida
    8

Descripción general

Descripción del fabricante
06430722 06430722 8PRT90 1/8X3/8X7.62LNG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo