Motion
06772529

Made in USA
06772529

0.064" de grosor, 1/2" interior x 3/4" de diámetro exterior, Cuña redonda 7/16" tornillo, C-172 cobre sin recubrimiento
Artículo MI #11679362
No. Fabricante 06772529
Precio21.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06772529

0.064" de grosor, 1/2" interior x 3/4" de diámetro exterior, Cuña redonda 7/16" tornillo, C-172 cobre sin recubrimiento
Artículo MI #11679362
No. Fabricante 06772529

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    7/16 pulg.
  • Grosor
    0.0640 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Cobre
  • Calidad del material
    C-172
  • Tolerancia de espesor
    De -0.0070 a 0.0070 pulg.
  • Tipo
    Cuña redonda

Descripción general

Descripción del fabricante
06772529 06772529 .064 T 0.75 OD 10PK CO
  • El cobre es suave, fácil de moldear, resistente a la corrosión y un excelente conductor de calor y electricidad
  • Se utiliza en la construcción de edificios, transporte, electrónica y generación de energía
  • Las cuñas redondas añaden soporte, aumentan el aislamiento, mejoran la nivelación, ajustan las juntas y proporcionan un espaciado preciso.