Motion
06814826

Made in USA
06814826

Muelle de extensión - 0.6250 pulg. OD, 4.0000 pulg. Longitud libre, tasa de resorte de 2.7400 lb/pulg., longitud máxima extendida de 5.4800 pulg., carga de trabajo máxima de 15.9600 lb
Artículo MI #11679606
No. Fabricante 06814826
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06814826

Muelle de extensión - 0.6250 pulg. OD, 4.0000 pulg. Longitud libre, tasa de resorte de 2.7400 lb/pulg., longitud máxima extendida de 5.4800 pulg., carga de trabajo máxima de 15.9600 lb
Artículo MI #11679606
No. Fabricante 06814826
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    4.0000 pulg.
  • Longitud máxima extendida
    5.4800 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    15.9600 lb
  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.

Detalles

  • Tesión inicial
    2.5000
  • Tarifa de primavera
    2.7400 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
06814826 06814826 5/8X.062X4 MÚSICA PKG 5

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron