Especificaciones
Dimensiones
- Longitud máxima extendida2-3/4 pulg.
- Carga máxima de trabajo8.9200 lb
- Diámetro exterior0.3750 pulg.
- Longitud total2-3/16 pulg.
Detalles
- Tarifa de primavera6.8400 lb/pulg.
- Tipo de resorteMuelle de extensión
Descripción general
Descripción del fabricante
06979975 06979975 .047 3/8X2 3/16 EXT. W