Motion
06981120

Made in USA
06981120

Resorte de compresión - 0.4375 pulg. OD, 0.0470 pulg. Tamaño del cable, 13.4600 lb Carga máx. de trabajo, 11.8200 lb/pulg. Tasa de resorte
Artículo MI #11679891
No. Fabricante 06981120
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06981120

Resorte de compresión - 0.4375 pulg. OD, 0.0470 pulg. Tamaño del cable, 13.4600 lb Carga máx. de trabajo, 11.8200 lb/pulg. Tasa de resorte
Artículo MI #11679891
No. Fabricante 06981120
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga máxima de trabajo
    13.4600 lb
  • Diámetro exterior
    0.4375 pulg.
  • Altura sólida
    0.6110 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0470 pulg.

Detalles

  • Tarifa de primavera
    11.8200 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06981120 06981120 .047 7/16X1 3/4 COMP.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron