Motion
06981419

Made in USA
06981419

Resorte de extensión - 0.3438 pulg. OD, tasa de resorte de 0.2600 lb/pulg., longitud máxima extendida de 5-3/8 pulg., carga de trabajo máxima de 0.7900 lb
Artículo MI #11679919
No. Fabricante 06981419
Precio27.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06981419

Resorte de extensión - 0.3438 pulg. OD, tasa de resorte de 0.2600 lb/pulg., longitud máxima extendida de 5-3/8 pulg., carga de trabajo máxima de 0.7900 lb
Artículo MI #11679919
No. Fabricante 06981419

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio27.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima extendida
    5-3/8 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    0.7900 lb
  • Diámetro exterior
    0.3438 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.

Detalles

  • Tarifa de primavera
    0.2600 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
06981419 06981419 .020 13/32X2 EXT. CABLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"