Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal1-3/4 pulg.
- Diámetro máximo del mango5/16 pulg.
- Longitud total7 pulg.
- Rango de tamaños0.3810 - 0.4090 pulg.
Detalles
- Tipo de canalRecto
- Material del escariadorCon punta de metal duro
- Tipo de fresaFresa de semiacabado
Descripción general
- Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
- Se utiliza comúnmente en metales ferrosos y no ferrosos, incluyendo fundición, acero y aleaciones de acero
- Los canales rectos son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
- Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.