Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal2-1/4 pulg.
- Diámetro máximo del mango9/16 pulg.
- Longitud total9 pulg.
- Rango de tamaños0.6911 - 0.7220 pulg.
Detalles
- Tipo de canalRecto
- Material del escariadorCon punta de metal duro
- Tipo de fresaFresa de semiacabado
- Tipo de mangoRecto
Descripción general
- Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
- Se utiliza comúnmente en metales ferrosos y no ferrosos, incluyendo fundición, acero y aleaciones de acero
- Los canales rectos son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
- Se utilizan para escariar orificios sin cortes interrumpidos
- Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general
- El mango es más pequeño que el diámetro de la broca
- Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.