Motion
07180086

Made in USA
07180086

0.8471 a 0.878" Diam, Mango de 3/4" Diam, 2-5/8" Canal, Escariador de semiempotrado semiacabado con canal recto, 10" OAL, Punta de carburo
Artículo MI #11680071
No. Fabricante 07180086
Precio158.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
07180086

0.8471 a 0.878" Diam, Mango de 3/4" Diam, 2-5/8" Canal, Escariador de semiempotrado semiacabado con canal recto, 10" OAL, Punta de carburo
Artículo MI #11680071
No. Fabricante 07180086

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio158.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    2-5/8 pulg.
  • Diámetro máximo del mango
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    10 pulg.
  • Rango de tamaños
    0.8471 - 0.8780 pulg.

Detalles

  • Tipo de canal
    Recto
  • Material del escariador
    Con punta de metal duro
  • Tipo de fresa
    Fresa de semiacabado
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
07180086 07180086 .8471-.8780" SS SF C/T
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en metales ferrosos y no ferrosos, incluyendo fundición, acero y aleaciones de acero
  • Los canales rectos son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para escariar orificios sin cortes interrumpidos
  • Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general
  • El mango es más pequeño que el diámetro de la broca
  • Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo