Motion
07180144

Made in USA
07180144

1.1281 a 1.1905" Diam, Mango de 1" Diam, 2-7/8" Canal, Escariador de semiempotrado de semiacabado, canal recto, 11" OAL, Punta de carburo
Artículo MI #11680077
No. Fabricante 07180144
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
07180144

1.1281 a 1.1905" Diam, Mango de 1" Diam, 2-7/8" Canal, Escariador de semiempotrado de semiacabado, canal recto, 11" OAL, Punta de carburo
Artículo MI #11680077
No. Fabricante 07180144
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    2-7/8 pulg.
  • Diámetro máximo del mango
    1 pulg.
  • Longitud total
    11 pulg.
  • Rango de tamaños
    1.1281 - 1.1905 pulg.

Detalles

  • Tipo de canal
    Recto
  • Material del escariador
    Con punta de metal duro
  • Tipo de fresa
    Fresa de semiacabado
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
07180144 07180144 1.1281-1.1905" SS SF C
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en metales ferrosos y no ferrosos, incluyendo fundición, acero y aleaciones de acero
  • Los canales rectos son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para escariar orificios sin cortes interrumpidos
  • Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general
  • El mango es más pequeño que el diámetro de la broca
  • Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo