Motion
07180300

Made in USA
07180300

Fresa de mandril de canal 8 con punta de metal duro de 25 cm; canal recto, mango recto, longitud de canal 2-3/4", 10-1/2" OAL
Artículo MI #11680093
No. Fabricante 07180300
Precio310.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
07180300

Fresa de mandril de canal 8 con punta de metal duro de 25 cm; canal recto, mango recto, longitud de canal 2-3/4", 10-1/2" OAL
Artículo MI #11680093
No. Fabricante 07180300

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio310.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    2-3/4 pulg.
  • Fresa de tamaño superior e inferior
    No
  • Longitud total
    10-1/2 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1.0000 pulg.
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Detalles

  • Escariador de pasador de aguja
    No
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Número de canales
    8
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
CARBÓN DE FL. STR SHK STR DE 07180300 07180300 1"
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en metales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleación de acero
  • Los escariadores sin diámetro variable se utilizan solo para orificios que tienen un diámetro igual al escariador
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo