Motion
07180326

Made in USA
07180326

1-1/8" Escariador de mandril de 8 canales con punta de metal duro; canal recto, mango recto, 2-7/8" Longitud de canal, 11" OAL
Artículo MI #11680095
No. Fabricante 07180326
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
07180326

1-1/8" Escariador de mandril de 8 canales con punta de metal duro; canal recto, mango recto, 2-7/8" Longitud de canal, 11" OAL
Artículo MI #11680095
No. Fabricante 07180326
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    2-7/8 pulg.
  • Fresa de tamaño superior e inferior
    No
  • Longitud total
    11 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1.1250 pulg.
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Detalles

  • Escariador de pasador de aguja
    No
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Número de canales
    8
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
07180326 07180326 1-1/8" STR SHK STR FL
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en metales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleación de acero
  • Los escariadores sin diámetro variable se utilizan solo para orificios que tienen un diámetro igual al escariador
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo