Motion
07180490

Made in USA
07180490

0.251" Escariador de mandril de 4 canales con punta de metal duro; canal recto, mango recto, longitud de canal de 1-1/2", 6" OAL, extragrande
Artículo MI #11680112
No. Fabricante 07180490
Precio179.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
07180490

0.251" Escariador de mandril de 4 canales con punta de metal duro; canal recto, mango recto, longitud de canal de 1-1/2", 6" OAL, extragrande
Artículo MI #11680112
No. Fabricante 07180490

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio179.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    1-1/2 pulg.
  • Dirección por debajo del tamaño
    Más de
  • Fresa de tamaño superior e inferior
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.2510 pulg.
  • Tamaño inferior al tamaño superior al tamaño del pasador
    0.2510 O/S
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Detalles

  • Escariador de pasador de aguja
    No
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Número de canales
    4
  • Tolerancia del diámetro de la fresa
    De 0.0002 a -0.0000 pulg.
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
07180490 07180490 .2510" STR SHK STR FL
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en metales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleación de acero
  • Los escariadores sin diámetro variable se utilizan solo para orificios que tienen un diámetro igual al escariador
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo