Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1/4 pulg.
- Ángulo del punto de perforación118
- Longitud del canal2-7/8 pulg.
- Longitud total6-1/8 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Tolerancia del diámetro de la brocaDe +0.0000 a -0.0007 pulg.
- Material de la brocaCon punta de metal duro
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalEspiral
- Tipo de puntoEstándar
- Serie2660
- Designación del cono del mango1MT
- Tipo de espiralEspiral normal
- Con refrigeración internaNo
- Adelgazamiento de la webDiluido en la web
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
- Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, incluyendo fundición, acero y aleaciones de acero
- Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.