Motion
07187891

Made in USA
07187891

Tornillo de 3/8", Arandela plana estándar de PVC gris 0.437" D.I. x 1" D.E., 0.062" Grosor, Acabado sencillo
Artículo MI #11680137
No. Fabricante 07187891
Precio114.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
07187891

Tornillo de 3/8", Arandela plana estándar de PVC gris 0.437" D.I. x 1" D.E., 0.062" Grosor, Acabado sencillo
Artículo MI #11680137
No. Fabricante 07187891

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio114.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.4370 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~0.4420 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0000 in1 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    0.9900 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    3/8
  • Grosor
    0.0620 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Sujetador estándar
    L-P-535 Tipo 1 Clase 1
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Tolerancia del diámetro interior
    De -0.005 a 0.005 pulg.
  • Material
    PVC
  • Calidad del material
    Gris
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.010 a 0.010 pulg.
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
07187891 07187891 3/8 SCW 1 OD 100PK GRA
  • El PVC es un termoplástico resistente a la corrosión ideal para aplicaciones de aislamiento eléctrico y entornos corrosivos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo