Motion
07187917

Made in USA
07187917

Tornillo de 5/8", Arandela plana estándar de PVC gris 0.687" D.I. x 1-1/2" D.E., 1/8" Grosor, Acabado sencillo
Artículo MI #11680139
No. Fabricante 07187917
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
07187917

Tornillo de 5/8", Arandela plana estándar de PVC gris 0.687" D.I. x 1-1/2" D.E., 1/8" Grosor, Acabado sencillo
Artículo MI #11680139
No. Fabricante 07187917
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.6870 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~0.6920 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    1.4900 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    5/8
  • Grosor
    0.1250 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Sujetador estándar
    L-P-535 Tipo 1 Clase 1
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Tolerancia del diámetro interior
    De -0.005 a 0.005 pulg.
  • Material
    PVC
  • Calidad del material
    Gris
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.010 a 0.010 pulg.
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
07187917 07187917 5/8 SCW 1.5 OD 100PK G
  • El PVC es un termoplástico resistente a la corrosión ideal para aplicaciones de aislamiento eléctrico y entornos corrosivos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo