Motion
07187925

Made in USA
07187925

Tornillo de 3/4", Arandela plana estándar de PVC gris 0.812" D.I. x 1-1/2" D.E., 0.093" Grosor, Acabado sencillo
Artículo MI #11680140
No. Fabricante 07187925
Precio129.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
07187925

Tornillo de 3/4", Arandela plana estándar de PVC gris 0.812" D.I. x 1-1/2" D.E., 0.093" Grosor, Acabado sencillo
Artículo MI #11680140
No. Fabricante 07187925

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio129.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.8120 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~0.8170 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    1.4900 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    3/4
  • Grosor
    0.0930 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Sujetador estándar
    L-P-535 Tipo 1 Clase 1
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Tolerancia del diámetro interior
    De -0.005 a 0.005 pulg.
  • Material
    PVC
  • Calidad del material
    Gris
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.010 a 0.010 pulg.
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
07187925 07187925 3/4 SCW 1.5 OD 100PK G
  • El PVC es un termoplástico resistente a la corrosión ideal para aplicaciones de aislamiento eléctrico y entornos corrosivos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo