Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.7500 pulg., 3/4 pulg.
- Longitud de la muesca0.0780 pulg.
- Ancho de muesca0.1880 pulg.
- Diámetro exterior1.1250 pulg.
- Grosor0.0060 pulg.
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Tolerancia del diámetro interiorDe 0.000 a 0.110 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material301-304
- Tolerancia de longitud de muescaDe -0.005 a 0.005 pulg.
- Tipo de muescaInterno
- Tolerancia de anchura de muescaDe -0.005 a 0.005 pulg.
- Número de muescas1
- Tolerancia del diámetro exteriorDe -0.002 a 0.002 pulg.
- Tolerancia de espesorDe -0.0006 a 0.0006 pulg.