Motion
07188683

Made in USA
07188683

1/8" de largo x 5/16" de ancho, 0.015" de grosor Arandela dentada interna 301-304 Acero inoxidable, 1-1/4" de D.I., 1-3/4" de D.E.
Artículo MI #11680192
No. Fabricante 07188683
Precio34.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
07188683

1/8" de largo x 5/16" de ancho, 0.015" de grosor Arandela dentada interna 301-304 Acero inoxidable, 1-1/4" de D.I., 1-3/4" de D.E.
Artículo MI #11680192
No. Fabricante 07188683

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio34.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1.2500 pulg., 1-1/4 pulg.
  • Longitud de la muesca
    0.1250 pulg.
  • Ancho de muesca
    0.3120 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg., 1-3/4 pulg.
  • Grosor
    0.0150 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Tolerancia del diámetro interior
    De 0.000 a 0.110 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    301-304
  • Tolerancia de longitud de muesca
    De -0.005 a 0.005 pulg.
  • Tipo de muesca
    Interno
  • Tolerancia de anchura de muesca
    De -0.005 a 0.005 pulg.
  • Número de muescas
    1
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.002 a 0.002 pulg.
  • Tolerancia de espesor
    De -0.0020 a 0.0020 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
07188683 07188683 1-1/4 ID 1-3/4 OD 10PK

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo