Motion
07188824

Made in USA
07188824

5/32" de largo x 3/8" de ancho, 0.015" de grosor Arandela dentada interna 301-304 Acero inoxidable, 1-1/2" de D.I., 2-1/8" de D.E.
Artículo MI #11680206
No. Fabricante 07188824
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
07188824

5/32" de largo x 3/8" de ancho, 0.015" de grosor Arandela dentada interna 301-304 Acero inoxidable, 1-1/2" de D.I., 2-1/8" de D.E.
Artículo MI #11680206
No. Fabricante 07188824
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1.5000 pulg., 1-1/2 pulg.
  • Longitud de la muesca
    0.1560 pulg.
  • Ancho de muesca
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1250 pulg., 2-1/8 pulg.
  • Grosor
    0.0150 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Tolerancia del diámetro interior
    De 0.000 a 0.110 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    301-304
  • Tolerancia de longitud de muesca
    De -0.005 a 0.005 pulg.
  • Tipo de muesca
    Interno
  • Tolerancia de anchura de muesca
    De -0.005 a 0.005 pulg.
  • Número de muescas
    1
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.002 a 0.002 pulg.
  • Tolerancia de espesor
    De -0.0020 a 0.0020 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
07188824 07188824 1-1/2 ID 2-1/8OD 10 PK

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo