Motion
07188972

Made in USA
07188972

3/16" de largo x 1/2" de ancho, 0.02" de grosor Arandela dentada interna 301-304 Acero inoxidable, 2" de D.I., 2-3/4" de D.E.
Artículo MI #11680221
No. Fabricante 07188972
Precio43.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
07188972

3/16" de largo x 1/2" de ancho, 0.02" de grosor Arandela dentada interna 301-304 Acero inoxidable, 2" de D.I., 2-3/4" de D.E.
Artículo MI #11680221
No. Fabricante 07188972

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio43.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    2.0000 pulg., 2 pulg.
  • Longitud de la muesca
    0.1880 pulg.
  • Ancho de muesca
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.7500 pulg., 2-3/4 pulg.
  • Grosor
    0.0200 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Tolerancia del diámetro interior
    De 0.000 a 0.110 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    301-304
  • Tolerancia de longitud de muesca
    De -0.005 a 0.005 pulg.
  • Tipo de muesca
    Interno
  • Tolerancia de anchura de muesca
    De -0.005 a 0.005 pulg.
  • Número de muescas
    1
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.002 a 0.002 pulg.
  • Tolerancia de espesor
    De -0.0025 a 0.0025 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
07188972 07188972 2ID 2-3/4 OD 10PK SS I

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo