Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.0940 pulg.
- Rango de diámetro interior~0.0940 pulg.
- Espesor máximo0.0250 pulg.
- Diámetro exterior0.2500 pulg.
- Rango de diámetro exterior0.2450 pulg.~
- Tamaño del tornillo#2
- Grosor0.0160 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarMS15795
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Tolerancia del diámetro interiorDe -0.005 a 0.000 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material300
- Tolerancia del diámetro exteriorDe -0.005 a 0.000 pulg.
- TipoEstándar
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.