Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.1250 pulg.
- Rango de diámetro interior~0.1250 pulg.
- Espesor máximo0.0400 pulg.
- Diámetro exterior0.3120 pulg.
- Rango de diámetro exterior0.3070 pulg.~
- Tamaño del tornillo#4
- Grosor0.0250 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarMS15795
- Recubrimiento de acabadoPasivado
- Tolerancia del diámetro interiorDe -0.005 a 0.008 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material300
- Tolerancia del diámetro exteriorDe -0.005 a 0.008 pulg.
- TipoEstándar
Descripción general
Descripción del fabricante
07322795 07322795 .125ID .025THK(500PK)
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.