Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.1880 pulg.
- Rango de diámetro interior~0.1880 pulg.
- Espesor máximo0.0650 pulg.
- Diámetro exterior0.3750 pulg.
- Rango de diámetro exterior0.3700 pulg.~
- Tamaño del tornillo#8
- Grosor0.0650 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarMS15795
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Tolerancia del diámetro interiorDe -0.005 a 0.008 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material300
- Tolerancia del diámetro exteriorDe -0.005 a 0.015 pulg.
- TipoEstándar
Descripción general
Descripción del fabricante
07322829 07322829 .188ID .382OD(250PK) M
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.