Motion
07322837

Made in USA
07322837

Tornillo #8 , 300 Arandela plana estándar de acero inoxidable 0.188" D.I. x 0.438" D.E., 0.065" de grosor, acabado pasivado, especificación militar
Artículo MI #11680236
No. Fabricante 07322837
Price$54.08/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
07322837

Tornillo #8 , 300 Arandela plana estándar de acero inoxidable 0.188" D.I. x 0.438" D.E., 0.065" de grosor, acabado pasivado, especificación militar
Artículo MI #11680236
No. Fabricante 07322837

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$54.08/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interior
    0.1880 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~0.1880 pulg.
  • Espesor máximo
    0.0650 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.4380 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    0.4330 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    #8
  • Grosor
    0.0650 pulg.

Details

  • Sujetador estándar
    MS15795
  • Recubrimiento de acabado
    Pasivado
  • Tolerancia del diámetro interior
    De -0.005 a 0.008 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    300
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.005 a 0.015 pulg.
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
07322837 07322837 .188ID .445OD(250PK) M
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo