Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.2500 pulg.
- Rango de diámetro interior~0.2570 pulg.
- Espesor máximo0.0800 pulg.
- Diámetro exterior0.5620 pulg.
- Rango de diámetro exterior0.5570 pulg.~
- Tamaño del tornillo#12
- Grosor0.0510 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarMS15795
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Tolerancia del diámetro interiorDe -0.005 a 0.015 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material300
- Tolerancia del diámetro exteriorDe -0.005 a 0.015 pulg.
- TipoEstándar
Descripción general
Descripción del fabricante
07322878 07322878 .257ID .051THK(100PK)
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.