Motion
07322894

Made in USA
07322894

Tornillo de 1/4", 300 Arandela plana estándar de acero inoxidable de 0.312" de D.I. x 0.734" de D.E., 0.051" de grosor, acabado pasivado, especificación militar
Artículo MI #11680241
No. Fabricante 07322894
Precio67.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
07322894

Tornillo de 1/4", 300 Arandela plana estándar de acero inoxidable de 0.312" de D.I. x 0.734" de D.E., 0.051" de grosor, acabado pasivado, especificación militar
Artículo MI #11680241
No. Fabricante 07322894

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio67.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.3120 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~0.3270 pulg.
  • Espesor máximo
    0.0800 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7340 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    0.7270 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    1/4
  • Grosor
    0.0510 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    MS15795
  • Recubrimiento de acabado
    Pasivado
  • Tolerancia del diámetro interior
    De -0.005 a 0.015 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    300
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.007 a 0.015 pulg.
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
07322894 07322894 .327ID .051THK(100PK)
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo