Motion
07322902

Made in USA
07322902

Tornillo de 5/16", 300 Arandela plana estándar de acero inoxidable de 0.343" de D.I. x 0.687" de D.E., 0.051" de grosor, acabado pasivado, especificación militar
Artículo MI #11680242
No. Fabricante 07322902
Precio65.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
07322902

Tornillo de 5/16", 300 Arandela plana estándar de acero inoxidable de 0.343" de D.I. x 0.687" de D.E., 0.051" de grosor, acabado pasivado, especificación militar
Artículo MI #11680242
No. Fabricante 07322902

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio65.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.3430 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~0.3510 pulg.
  • Espesor máximo
    0.0800 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6870 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    0.6810 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    5/16
  • Grosor
    0.0510 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    MS15795
  • Recubrimiento de acabado
    Pasivado
  • Tolerancia del diámetro interior
    De -0.005 a 0.015 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    300
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.007 a 0.015 pulg.
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
07322902 07322902 .351ID .051THK(100PK)
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo