Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.0940 pulg.
- Rango de diámetro interior~0.0940 pulg.
- Diámetro exterior0.2500 pulg.
- Rango de diámetro exterior0.2450 pulg.~
- Tamaño del tornillo#2
- Grosor0.0180 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarMS27183
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de cadmio
- Tolerancia del diámetro interiorDe -0.005 a 0.000 pulg.
- MaterialAcero
- Calidad del material1008/1010
- Tolerancia del diámetro exteriorDe -0.005 a 0.000 pulg.
- TipoEstándar
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.