Motion
07322944

Made in USA
07322944

Tornillo #4 , 1008/1010 Arandela plana estándar de acero 1/8" D.I. x 1/4" D.E., 0.02" de grosor, acabado chapado en cadmio, especificación militar
Artículo MI #11680246
No. Fabricante 07322944
Precio9.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
07322944

Tornillo #4 , 1008/1010 Arandela plana estándar de acero 1/8" D.I. x 1/4" D.E., 0.02" de grosor, acabado chapado en cadmio, especificación militar
Artículo MI #11680246
No. Fabricante 07322944

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.1250 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~0.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.2500 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    0.2450 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    #4
  • Grosor
    0.0200 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    MS27183
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de cadmio
  • Tolerancia del diámetro interior
    De -0.005 a 0.000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1008/1010
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.005 a 0.000 pulg.
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
07322944 07322944 4SCW .125ID 100PK MILI
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo