Motion
07322985

Made in USA
07322985

Tornillo #6 , 1008/1010 Arandela plana estándar de acero 0.156" D.I. x 1/4" D.E., 0.015" de grosor, acabado chapado en cadmio, especificación militar
Artículo MI #11680250
No. Fabricante 07322985
Precio9.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
07322985

Tornillo #6 , 1008/1010 Arandela plana estándar de acero 0.156" D.I. x 1/4" D.E., 0.015" de grosor, acabado chapado en cadmio, especificación militar
Artículo MI #11680250
No. Fabricante 07322985

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.1560 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~0.1640 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.2500 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    0.2350 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    #6
  • Grosor
    0.0150 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    MS27183
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de cadmio
  • Tolerancia del diámetro interior
    De -0.005 a 0.008 pulg.
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1008/1010
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.015 a 0.000 pulg.
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
07322985 07322985 6SCW .164ID 100PK MILI
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo