Motion
07324247

Made in USA
07324247

Tornillo #10 , 1008/1010 Arandela plana estándar de acero 0.219" D.I. x 0.365" D.E., 0.03" de grosor, acabado chapado en cadmio, especificación militar
Artículo MI #11680256
No. Fabricante 07324247
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
07324247

Tornillo #10 , 1008/1010 Arandela plana estándar de acero 0.219" D.I. x 0.365" D.E., 0.03" de grosor, acabado chapado en cadmio, especificación militar
Artículo MI #11680256
No. Fabricante 07324247
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.2190 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~0.2270 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.3650 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    0.3500 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    #10
  • Grosor
    0.0300 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    MS27183
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de cadmio
  • Tolerancia del diámetro interior
    De -0.005 a 0.008 pulg.
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1008/1010
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.015 a 0.005 pulg.
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
07324247 07324247 10SCW .227ID 100PK MIL
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo