Motion
07324411

Made in USA
07324411

Tornillo de 1/4", acero inoxidable 17-7 PH Arandela plana USS de 5/16" D.I. x 3/4" D.E., 0.063" Grosor, acabado liso
Artículo MI #11680270
No. Fabricante 07324411
Precio44.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
07324411

Tornillo de 1/4", acero inoxidable 17-7 PH Arandela plana USS de 5/16" D.I. x 3/4" D.E., 0.063" Grosor, acabado liso
Artículo MI #11680270
No. Fabricante 07324411

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio44.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.3125 pulg.,5/16 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~0.3170 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 in3/4 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    0.7400 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    1/4
  • Grosor
    0.0630 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    ASTM A693
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Tolerancia del diámetro interior
    De -0.005 a 0.005 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    17-7 PH
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.010 a 0.010 pulg.
  • Tipo
    USS

Descripción general

Descripción del fabricante
07324411 07324411 1/4B 5/16ID 3/4OD 10PK
  • Las arandelas planas USS (estándar de los Estados Unidos) son más gruesas, tienen diámetros exteriores más grandes y no encajan tan bien alrededor de los pernos como las arandelas SAE (Society of Automotive Engineers).

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo