Motion
07324429

Made in USA
07324429

Tornillo de 5/16", acero inoxidable 17-7 PH Arandela plana USS de 3/8" D.I. x 7/8" D.E., 0.08" Grosor, acabado liso
Artículo MI #11680271
No. Fabricante 07324429
Precio76.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
07324429

Tornillo de 5/16", acero inoxidable 17-7 PH Arandela plana USS de 3/8" D.I. x 7/8" D.E., 0.08" Grosor, acabado liso
Artículo MI #11680271
No. Fabricante 07324429

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio76.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.3750 pulg.,3/8 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~0.3800 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8750 in7/8 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    0.8650 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    5/16
  • Grosor
    0.0800 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    ASTM A693
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Tolerancia del diámetro interior
    De -0.005 a 0.005 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    17-7 PH
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.010 a 0.010 pulg.
  • Tipo
    USS

Descripción general

Descripción del fabricante
07324429 07324429 5/16B 3/8ID 7/8OD 10PK
  • Las arandelas planas USS (estándar de los Estados Unidos) son más gruesas, tienen diámetros exteriores más grandes y no encajan tan bien alrededor de los pernos como las arandelas SAE (Society of Automotive Engineers).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo