Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.6250 pulg.,5/8 pulg.
- Rango de diámetro interior~0.6300 pulg.
- Diámetro exterior1.5000 in1-1/2 pulg.
- Rango de diámetro exterior1.4900 pulg.~
- Tamaño del tornillo9/16
- Grosor0.0900 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarASTM A693
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Tolerancia del diámetro interiorDe -0.005 a 0.005 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material17-7 PH
- Tolerancia del diámetro exteriorDe -0.010 a 0.010 pulg.
- TipoUSS
Descripción general
- Las arandelas planas USS (estándar de los Estados Unidos) son más gruesas, tienen diámetros exteriores más grandes y no encajan tan bien alrededor de los pernos como las arandelas SAE (Society of Automotive Engineers).